Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027963/50
Cod. Produttore
0027963/50
Cod. EAN
4044776105909

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G10+(2x1,5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: Industriali alte prestazioni
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Potenza e controllo
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 10 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali ad alte prestazioni. Realizzato con conduttori di alta qualità e superficie specifica, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per trasmissione di potenza e controllo in ambienti esigenti, offre eccellente flessibilità e resistenza meccanica. Adatto a impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

721 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp