Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027963
Cod. Produttore
0027963
Cod. EAN
4044776105435

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione cavo: 4G10+(2X1,5)
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: applicazioni servo
  • Ambiente: industriale
  • Prestazioni: eccellenti
  • Design: innovativo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G10+(2X1,5), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua configurazione 4G10+(2X1,5) offre una versatilità unica per diverse esigenze di connessione elettrica. Con un design innovativo, il cavo OLFLEX SERVO FD è ideale per ottimizzare l'efficienza delle tue macchine.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

721 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G10+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp