Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221804
Cod. Produttore
221804
Cod. EAN
4044773096378

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 4G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Tray II con quattro conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, conforme alle specifiche AWG indicate, assicurando una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo una soluzione versatile per l'impiantistica elettrica professionale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G1 Olflex Tray Ii Comando