Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221804/152
Cod. Produttore
221804/152
Cod. EAN
4044774573458

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 4G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche. Con una configurazione a quattro conduttori, OLFLEX TRAY II è ideale per installazioni in ambienti di lavoro impegnativi. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G1 Olflex Tray Ii Comando