Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2218040
Cod. Produttore
2218040
Cod. EAN
4044773096361

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II CY 4G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY con 4 conduttori di classe elevata e sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1 Cy Olflex Tray Ii Comando