Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15345026/100
Cod. Produttore
15345026/100
Cod. EAN
4044777383283

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 345 C 600V 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 345 C con tensione nominale di 600V, composto da 4 conduttori di sezione 1,5 mm². Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali e di trasporto. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

4

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Train 345 C 600V Comando