Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR13040099
Cod. Produttore
13040099
Cod. EAN
4044776720232

Informazioni di prodotto

  • Serie: SMART 108
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Alta flessibilità: si
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Durata: elevata
  • Design: innovativo
  • Sicurezza: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'eccezionale flessibilità e durata nel tempo. La sua configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX SMART 108 ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design innovativo e una costruzione robusta, è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Smart 108 Comando