Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027950/50
Cod. Produttore
0027950/50
Cod. EAN
4044776105510

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G1,5 mm²
  • Applicazione: automazione
  • Tipo: cavo servoazionamento
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: ambienti industriali
  • Protezione: connessione sicura
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Con una configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm², è ideale per ambienti industriali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso in macchinari e impianti complessi, assicurando una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp