Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027950
Cod. Produttore
0027950
Cod. EAN
4044776105169

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 fili di sezione 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e componenti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp