Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036320
Cod. Produttore
0036320
Cod. EAN
4044773065794

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD 781 CY
  • 4 conduttori da 1,5 mm²
  • Tensione nominale non specificata
  • Progettato per applicazioni servo
  • Costruzione robusta e durevole
  • Materiali resistenti
  • Adatto ad ambienti industriali
  • Trasmissione affidabile energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm garantisce una trasmissione affidabile dell'energia. Con un design robusto e una costruzione durevole, OLFLEX SERVO FD 781 CY è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Servo Fd 781 Cy