Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020010
Cod. Produttore
1020010
Cod. EAN
4044776768241

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm offre una trasmissione efficace dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una costruzione robusta e flessibile, OLFLEX SERVO 719 CY si distingue per la sua capacità di resistere a condizioni operative difficili, assicurando un funzionamento ottimale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Servo 719 Cy