Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036425/100
Cod. Produttore
0036425/100
Cod. EAN
4044774638287

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: automazione e controllo
  • Marcatura fili: presente
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 1,5 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per l'uso in ambienti industriali. La marcatura specifica sui fili facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb