Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026522/50
Cod. Produttore
0026522/50
Cod. EAN
4044774627809

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre un'ottima flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Scegli OLFLEX ROBUST FD per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd