Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026522/100
Cod. Produttore
0026522/100
Cod. EAN
4044774627816

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Eccezionale
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più difficili. Questo cavo è realizzato con materiali robusti, garantendo una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm offre versatilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con OLFLEX ROBUST FD, puoi contare su un prodotto che unisce resistenza e affidabilità, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd