Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022751/50
Cod. Produttore
0022751/50
Cod. EAN
4044774587332

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Alta
  • Serie: ROBUST 215
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Prestazioni: Costanti in ambienti difficili
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevata resistenza meccanica e affidabilità nelle installazioni industriali. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie specifica che ne ottimizza la conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C