Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021931/100
Cod. Produttore
0021931/100
Cod. EAN
4044774584003

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 4G1,5, un cavo elettrico progettato per garantire robustezza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti difficili, grazie alla sua costruzione resistente. Con una sezione di 1,5 mm² e quattro conduttori, offre prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX ROBUST è la scelta perfetta per chi cerca un cavo durevole e versatile. Elevata resistenza e flessibilità lo rendono adatto a molteplici utilizzi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Robust 210