Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021807/100
Cod. Produttore
0021807/100
Cod. EAN
4044774580784

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 200 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una protezione eccezionale contro agenti esterni. La sua costruzione garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza. Scegli OLFLEX ROBUST 200 per il tuo prossimo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Robust 200