Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021807/500
Cod. Produttore
0021807/500
Cod. EAN
4044774580807

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 200
  • Tensione nominale: 500 V
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Resistenza chimica: Ottima
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Robusto
  • Applicazioni: Ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. La sua costruzione a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX ROBUST perfetto per una varietà di utilizzi. Con la sua eccellente resistenza meccanica e chimica, questo cavo è la scelta ideale per chi cerca prestazioni superiori e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Robust 200