Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029664
Cod. Produttore
0029664
Cod. EAN
4044773785548

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 (D) 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 (D) 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua struttura a 4 conduttori da 1,5 mm garantisce una trasmissione sicura dell'energia. Questo cavo è ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per l'automazione. Con la sua versatilità, OLFLEX ROBOT F1 è perfetto per diverse esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Robot F1 (C)