Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023254
Cod. Produttore
0023254
Cod. EAN
4044774528373

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO C HFFR 4G1,5 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX PETRO C HFFR 4G1,5 BK, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Questo cavo, realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti severi. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX PETRO C versatile e affidabile, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Scegli un cavo che unisce robustezza e innovazione.

isolamento filo

Poliolefina

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

256 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero