Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00420013/100
Cod. Produttore
00420013/100
Cod. EAN
4044774664385

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tensione: 450/750 V
  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Qualità elevata
  • Superficie: Ottimizzata
  • Applicazione: Installazioni sicure
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni a 450/750V. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una buona conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

15,5 mm

altezza della linea circa

5,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Lift F 450/750V