Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091316
Cod. Produttore
0091316
Cod. EAN
4044773453232

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Temperatura max: 260°C
  • Isolamento: resistente al calore
  • Applicazione: industriale
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 MC
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: ambienti ad alta temperatura
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 MC con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza termica, offrendo durata e sicurezza nell'installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc