Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091316/50
Cod. Produttore
0091316/50
Cod. EAN
4044775267448

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Serie: HEAT 260 MC
  • Resistenza termica: elevata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: affidabile nel tempo
  • Sicurezza: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 MC con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di resistenza termica e affidabilità in installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di energia in ambienti con condizioni termiche impegnative.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc