Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00911223/100
Cod. Produttore
00911223/100
Cod. EAN
4044774672373

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 260 GLS
  • Resistenza termica: elevata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Serie: HEAT 260 GLS
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 GLS con quattro conduttori di classe elevata, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire prestazioni affidabili e durature in applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni termiche elevate, assicurando sicurezza e efficienza negli impianti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Gls