Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460153
Cod. Produttore
00460153
Cod. EAN
4044773045109

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Robusta
  • Affidabilità: Ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente protezione e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con una configurazione a 4 conduttori di 1,5 mm², è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

134 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf