Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460153/50
Cod. Produttore
00460153/50
Cod. EAN
4044774667072

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono resistenza a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore assicura una buona conducibilità elettrica e protezione contro l'usura. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali dove è richiesta una robustezza superiore e sicurezza nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

134 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf