Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00462153
Cod. Produttore
00462153
Cod. EAN
4044773451832

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G1,5 mm²
  • Resistenza termica: fino a 180°C
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: resistenza al calore
  • Durabilità: ottimizzata
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Facilità di posa: semplice
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5 è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza termica fino a 180 gradi Celsius. È costituito da quattro fili conduttori di alta qualità, con una sezione di 1,5 mm² ciascuno, realizzati con materiali conduttori selezionati per assicurare affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e robustezza, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Gls