Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00462153/50
Cod. Produttore
00462153/50
Cod. EAN
4044777032518

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 GLS con quattro conduttori di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore, questo cavo assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che necessitano di una gestione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Gls