Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00463153
Cod. Produttore
00463153
Cod. EAN
4044773451344

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in condizioni di temperatura elevate fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale specifico e presenta una superficie studiata per ottimizzare la conduzione elettrica e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, assicurando un trasporto efficiente della corrente elettrica in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

222 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

240 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C