Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00463153/100
Cod. Produttore
00463153/100
Cod. EAN
4044774669649

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Uso: applicazioni industriali
  • Materiali: durevoli
  • Connessione: affidabile
  • Efficienza e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali durevoli che garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti critici. La sua struttura a 4 conduttori da 1,5 mm offre una connettività affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con OLFLEX HEAT, ottieni sicurezza e efficienza in ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

222 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

240 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C