Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00465133
Cod. Produttore
00465133
Cod. EAN
4044773450637

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione cavo: 4G1,5 mm²
  • Alta resistenza termica
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali di prima scelta
  • Struttura robusta
  • Lunga durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e l'affidabilità sono essenziali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli OLFLEX HEAT per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf