Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046718
Cod. Produttore
0046718
Cod. EAN
4044774764146

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Temperatura max: 180°C
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Termica elevata
  • Durabilità: Elevata
  • Uso: Ambient critici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo durabilità e prestazioni ottimali in ambienti critici. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e di automazione, dove è richiesta una resistenza termica fino a 180 gradi Celsius. Scegli OLFLEX HEAT per una soluzione affidabile e performante nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

186 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms