Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046718/100
Cod. Produttore
0046718/100
Cod. EAN
4044774802923

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C con 4 fili di sezione 1,5 mm², progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono resistenza termica e prestazioni sicure in ambienti critici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

186 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms