Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024325
Cod. Produttore
1024325
Cod. EAN
4044777068999

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavi: 4G1,5 mm²
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Durevoli
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 4G1.5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una resistenza termica superiore. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX HEAT offre prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, garantendo efficienza e durata nel tempo. Scegli un cavo che unisce tecnologia avanzata e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V