Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024325/100
Cod. Produttore
1024325/100
Cod. EAN
4044777070053

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Temperatura max: alta resistenza
  • Materiale: durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: affidabile
  • Serie: OLFLEX HEAT 125 MC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 4G1.5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una prestazione eccellente in ambienti critici. La sua configurazione a 4 conduttori da 1.5 mm garantisce flessibilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con OLFLEX HEAT 125 MC, puoi contare su un'affidabilità senza pari per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V