Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027304/50
Cod. Produttore
1027304/50
Cod. EAN
4044774644295

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Prestazioni: elevate
  • Affidabilità: garantita
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduttività efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza, offrendo una soluzione versatile per il trasporto di corrente in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy