› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy

Cod. Rexel RR1027304
Cod. Produttore 1027304
Cod. EAN 4044773079418

Informazioni principali

  • Serie: FD 891 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Flessibile e mobile
  • Uso: Industriale
  • Durabilità: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili e mobili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta che garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX FD 891 CY ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre una connessione sicura ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy