Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026304
Cod. Produttore
1026304
Cod. EAN
4044773080414

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durabilità: Ottima
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 891 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura dell'energia elettrica. Con un design che si adatta a molteplici esigenze, l'OLFLEX FD 891 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 891