Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026304/100
Cod. Produttore
1026304/100
Cod. EAN
4044774642840

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Protezione: alta resistenza ambientale
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: robusto e durevole
  • Serie: FD 891
  • Tipo cavo: multipolare
  • Conformità: standard di sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per installazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 4G1,5, è perfetto per gestire carichi elettrici in modo efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 891