Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027586
Cod. Produttore
0027586
Cod. EAN
4044773014037

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Serie: FD 855 P
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Con una sezione di 1,5 mm² e quattro conduttori, OLFLEX FD 855 P è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in diverse situazioni.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P