Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027586/100
Cod. Produttore
0027586/100
Cod. EAN
4044774632599

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Materiale: rame flessibile
  • Uso: installazioni industriali
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Protezione: antiossidazione
  • Serie: OLFLEX FD 855
  • Durata: lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 con 4 conduttori di rame flessibile, ognuno con sezione di 1,5 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza meccanica, ideale per installazioni industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie dei conduttori è trattata per migliorare la conducibilità e prevenire ossidazioni, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è indicato per impieghi che richiedono una gestione efficiente della corrente elettrica con materiali di alta qualità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P