Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027661
Cod. Produttore
0027661
Cod. EAN
4044773012477

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo cavo è ideale per installazioni in spazi ristretti e in movimento, garantendo prestazioni affidabili. Con quattro conduttori da 1,5 mm², OLFLEX FD 855 CP è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp