Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027661/100
Cod. Produttore
0027661/100
Cod. EAN
4044774633794

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 CP
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione efficiente e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e una costruzione di precisione, OLFLEX FD 855 CP è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp