Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012502/100
Cod. Produttore
0012502/100
Cod. EAN
4044774541402

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza: elevata durata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Colore: distintivo
  • Serie: OLFLEX EB
  • Conducibilità: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conducibilità ottimale. La sua costruzione a 4 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX EB ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e una colorazione distintiva, è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con OLFLEX EB.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Eb