Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045207/100
Cod. Produttore
0045207/100
Cod. EAN
4044774866833

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE PUR 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 4G1,5, un cavo elettrico progettato per applicazioni industriali. Realizzato in materiale di alta qualità, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Il suo design robusto garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni estreme, assicurando una lunga durata nel tempo. Con il suo eccellente isolamento, OLFLEX CRANE PUR 4G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Crane Pur