Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430053/50
Cod. Produttore
00430053/50
Cod. EAN
4044774665108

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: NSHTOU
  • Utilizzo: Applicazioni industriali
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Ambienti: Gravosi
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CRANE NSHTOU 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali e movimentazione. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti gravosi, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. La sua configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm rende l'OLFLEX CRANE una scelta versatile per ogni esigenza elettrica. Scegli un prodotto affidabile per le tue installazioni.

isolamento filo

Gomma

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou