Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430053/100
Cod. Produttore
00430053/100
Cod. EAN
4044774665115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G1,5
  • Uso: Industriale
  • Isolamento: NSHTOU
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Resistenza: Alta
  • Materiale: Qualità premium
  • Applicazioni: Ambientì gravosi
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CRANE NSHTOU 4G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti gravosi, grazie alla sua costruzione robusta e resistente. La sua configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm rende il cavo versatile e adatto a diverse esigenze di connessione. Realizzato con materiali di prima scelta, offre prestazioni elevate e una lunga durata, garantendo affidabilità nel tempo.

isolamento filo

Gomma

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou