Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430053
Cod. Produttore
00430053
Cod. EAN
4044773050233

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4G1,5 mm²
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Marcatura fili: Chiara
  • Uso: Sollevamento
  • Serie: OLFLEX CRANE NSHTOU
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE NSHTOU con 4 fili principali da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Questo cavo è ideale per l'uso in impianti di sollevamento e movimentazione grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità, garantendo sicurezza e affidabilità nelle condizioni più gravose. La marcatura chiara dei fili facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per il trasporto di energia in ambienti industriali.

isolamento filo

Gomma

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou