Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281604CY
Cod. Produttore
281604CY
Cod. EAN
4044773841473

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: CY controllo
  • Applicazione: segnali elettrici
  • Uso: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali elettrici. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Con la sua costruzione robusta e la capacità di gestire carichi elettrici, è ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CONTROL per una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando