Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281604/76
Cod. Produttore
281604/76
Cod. EAN
4044774574738

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 16/4C
  • Tipo: Controllo e monitoraggio
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusto e versatile
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e il monitoraggio. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta precisione. Con il suo design robusto e versatile, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando